HSK A100 SRKIN8X120 Mandrină termocontractabilă conform HSK DIN69893 forma A

Cod articol: 4504210
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Identificare și clasificare

Cod articol 4504210
EAN / GTIN 7291075176575
Număr producător 4504210
L-Număr L24120 490

Descriere

Descriere:

Mandrină termocontractabilă conform HSK DIN69893 forma A

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 38 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 8 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 120 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 100

Produse potrivite