DIN69871 50 ER40 SHORT Mandrină de prindere cu clește ER scurt de forma AD/B

Cod articol: 4501345
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 4501345
EAN / GTIN 7291075142853
Număr producător 4501345
L-Număr L24120 1415

Descriere

Descriere:

Mandrină de prindere cu clește ER scurt de forma AD/B

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 50 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 26 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 3 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER40
  • Lungime exterioară (LPR): 28.6 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Produse potrivite