844 Broşă de măsurat D-FD >12-13 mm cu distanță de capăt deviantă, M6x0.75

Cod articol: 4484392
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Dorn de control pentru masini unelte

Identificare și clasificare

Cod articol 4484392
EAN / GTIN 4059192069414
Număr producător 4484392
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

844 D-FD Broşă de măsurat
Dimensiune nominală: > 12-13
Interval de măsurare în mm: 0,2
Filet de conectare g: M6x0.75
Execuție: Pentru alezaje generale, cu distanța între fețe deviată
Material suprafață de măsurare: Carbură

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs