906 H inserție cu bilă cu 7 mm bilă din carbură

Cod articol: 4360165
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Palpator

Identificare și clasificare

Cod articol 4360165
EAN / GTIN 4059192015770
Număr producător 4360165
L-Număr L40080 34
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Pentru utilizare în comparatoare, indicatoare de precizie și sonde cu filet de conectare M2,5

Descriere:

  • 906 H Palpator de măsurare cu bilă, carbură, l = 10 mm, d = 7,0 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Comparatoare cu cadran
  • Denumirea grupului de produse: MarCator
  • Denumirea produsului: Inserție de măsurare cu bilă
  • Material Suprafața de măsurare: Carbură
  • Categorii de accesorii (eShop): 906 H Inserții de măsurare cu bilă
  • Tipul de produs: 906 H
  • Dimensiunea l în mm: 10 mm
  • Dimensiunea d în mm: 7 mm