{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Domeniu de măsurare | 0 mm - 12,5 mm | |
| Citire comutabilă | 0,0001 mm | |
| Citire comutabilă | 0,00001 inch | |
| Citire comutabilă | mm / inch | |
| Înălţimea cifrelor | 11 mm | |
| Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) | 0,0018 mm | |
| Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB; MAHR Sistem radio i-wi | |
| Clasă de protecţie IP | IP 42 | |
| Forţă de măsurare | 0,65 – 0,90 N | |
| ⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
| Asigurare valoare măsurată | MAHR Reference-Lock-System | |
| Funcţie Preset (presetare) | da | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| ⌀ carcasă | 58,4 mm | |
| Grosime carcasă | 35,8 mm | |
| Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator | nu | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 1 | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2450 | |
| Tip produs | Ceas comparator |
| Cod articol | 434661 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4059192066710 | |
| Număr producător | 4337850 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |