Boabe 150 x 14 x 6 mm

Cod articol: 434 150 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 434 150 0
EAN / GTIN 4049002013072
Număr producător 434 150 0
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • pentru marcarea exactă a unui punct de găurire, precum și pentru ghidarea vârfului burghiului, pentru a evita devierea
  • pentru materiale cu o duritate de maximum 52 HRC
  • Vârf de lucru fabricat din oțel pentru scule cu conținut ridicat de aliaj
  • călit integral pentru o transmitere maximă a forței de impact
  • Capul special de siguranță previne ciobirea și deformarea materialului
  • Finisare șlefuită și lustruită
  • Cerințele din standardele curente (de exemplu, DIN) sunt respectate sau depășite.
  • Toate piesele metalice sunt certificate GS.
  • vopsit în culori aurii

Caracteristică:

  • Greutate: 161g
  • Lungime: 150 mm
  • Lăţime: 14 mm
  • Înălţime: 14 mm
  • Execuție: lustruit
  • Culoarea: auriu
  • Diametru vârf: 6 mm
  • Deschiderea cheii: 14 mm
  • Profil: octogonal