Cheie cu două articulații FLEXI SW 10 x 13mm L.230,5mm

Cod articol: 43011013
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 43011013
EAN / GTIN 4018754025688
Număr producător 43011013
L-Număr L60010 538
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • metrice, inegale Deschideri
  • Hexagon dublu pivotant cu profil AS-Drive
  • Construcție stabilă, subțire și ușoară
  • Rezistență ridicată la încovoiere datorită profilului dublu T
  • senzație plăcută, antiderapantă datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • forjate în picătură, întărite și răcite într-o baie de ulei
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom

Caracteristică:

  • a1: 14,7 mm
  • a2: 18,4 mm
  • d1: 30 mm
  • d2: 33,5 mm
  • Lungime mm (L): 230,5 mm
  • Profil de antrenare: Dublu hexagon AS-drive
  • Greutate: 137g
  • Lățime în lungul plăcilor [mm]: 10 x 13 mm
  • Lățimea pe platane 1 [mm]: 10 mm
  • Lățimea pe platane 2 [mm]: 13 mm