{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | DIN 863 | |
| Domeniu de măsurare | 50 mm - 100 mm | |
| Citire comutabilă | mm / inch | |
| Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă USB | |
| Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Număr de capete micrometrice | 3 | |
| Număr de inele de calibrare | 2 | |
| ⌀ inel calibrare | 60 / 80 mm | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
| Cod articol | 428651 50-100 | |
| EAN / GTIN | 5051102216016 |