Micrometru de interior XT, Domeniu de măsurare: 2,5-3mm

Cod articol: 428500 2,5-3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: DIN 863
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Citire 0,002 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,004 mm
Dimensiune a 0 mm
Adâncime standard de măsurare 9 mm
Tehnică de măsurare analog
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Identificare și clasificare

Cod articol 428500 2,5-3
EAN / GTIN 2050001893055

Descriere

Execuţie:

Micrometru de interior XT. Tijă de măsurare călită şi rectificată. Tambur de măsurare cu scală de culoare negru intens, toate părțile de citire cromate mat. Cric cu reglare sensibilă pentru o forță de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie și protocol de testare.
Micrometru de interior XT pentru măsurare în 2 puncte.
Execuţie „micro” cu rezoluţie îmbunătăţită de 2 µm.

Aplicaţie:

Găuri înfundate şi străpunse, muchii de centrare.

Accesorii opţionale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitor Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.

Descărcări și documente

Produse potrivite