40 EWRi (17) Cifră. Șurub micrometric 50-75mm, w. DK

Cod articol: 4157102DKS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Micrometru de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 4157102DKS
EAN / GTIN 4059192058777
Număr producător 4157102DKS
L-Număr L40080 107390
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Afișaj numeric cu contrast ridicat
  • Axă de măsurare fără rugină, complet călit și rectificat
  • Axă de măsurare și nicovală ranforsată cu carbură
  • Acționare rapidă
  • Crichet cu clichet preîntâmpinat
  • Mâner din oțel vopsit, izolat termic

Descriere:

Micrometru exterior digital Micromar 40 EWRi; Interval de măsurare 50 - 75 mm; ; Interfață de date: Integrat fără fir; Clasa de protecție IP: IP 65; Standard de fabrică; Creșterea cifrelor mm/inch 0,001 / .00005″; Componența livrării: Instrucțiuni de utilizare, baterie, calibrator de reglare (din intervalul de măsurare 25-50 mm), carcasă.

Caracteristică:

  • funcție: TOL (intrare limită de toleranță și de avertizare)
  • Domeniul de măsurare: 2 - 3″
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″
  • Forța de măsurare (text): 5 - 10
  • Dimensiunea c în mm: 82 mm
  • Dimensiunea a în mm: 45 mm
  • Dimensiunea b în mm: 13 mm
  • Înălțimea cifrelor: 10 mm
  • Diametrul axului_mm: 6.5 mm
  • Limita de eroare_µm: 3 µm
  • Abaterea de paralelism în µm: 3 µm
  • Abaterea planeității în µm: 0.6 µm
  • Pasul axului_mm: 0.5 mm

Standard:

Standard de fabrică

Descărcări și documente

Produse potrivite