Jachetă de înaltă vizibilitate S

Cod articol: 406418113399S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / schwarz
Mărime unisex S
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Identificare și clasificare

Cod articol 406418113399S
EAN / GTIN 7330509403303
Număr producător 406418113399S
L-Număr L00980 311
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, finisaj hidrofug, 240g/m²

Detalii
Buzunar de identificare detașabil
Buzunar pe spate
Guler înalt cu fermoar

Finisaj
Bordelură reglabilă cu scai, spate extins
Termenul mânecii reglabil cu scai

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar, Buzunar la piept cu buzunar pentru telefon și buzunar pentru pixuri
Buzunare interioare
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare frontale cu fermoar

Funcționalitate
Câmp de culoare închisă în secțiuni cu expunere mare la grime

Reflex
Bandă reflectorizantă de 50 mm lățime, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Închidere frontală
Fermoar de plastic cu o singură direcție ascunsă

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Jachetă de lucru cu vizibilitate ridicată, concepută pentru a fi văzută în toate direcțiile - chiar și atunci când vă aplecați
  • Materialul durabil, ușor și hidrofug asigură un confort ridicat și o funcționalitate optimă
  • Față mai scurtă pentru o libertate maximă de mișcare, spate mai lung pentru o mai bună protecție pe partea inferioară a spatelui
  • Buzunarele ușor accesibile pentru toate nevoile dumneavoastră, combinate cu o bună potrivire, materialul confortabil, funcționalitatea și securitatea sporită fac din această jachetă cea mai bună pentru munca grea într-o zi călduroasă
  • Certificată în conformitate cu EN ISO 20471, clasa 3

Standard:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification C ->S
  • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3