Genunchiere Gel 25 mm onesize

Cod articol: 403212079900onesize
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
Culoarea schwarz
Tip produs Apărătoare pentru genunchi

Identificare și clasificare

Cod articol 403212079900onesize
EAN / GTIN 7330509626351
Număr producător 403212079900onesize
L-Număr L00980 3305
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% cauciuc sintetic
Material gel care își păstrează forma chiar și după o solicitare de lungă durată

Se potrivește cu
Vezi certificările și recomandările pantalonilor

Siguranță
Protecție standard pentru genunchi 245x170x25 mm

Descriere:

  • O genunchieră solidă, potrivită pentru cei care lucrează la montarea pardoselilor sau a gresiei
  • Genunchiera este confortabilă și flexibilă, realizată din material gelatinos de 25 mm, cu o potrivire foarte largă, care crește atât confortul, cât și oferă o protecție eficientă atunci când îngenunchezi ore îndelungate
  • Genunchiera este moale în interior pentru un confort suplimentar și se adaptează cu ușurință la forma pantalonilor

Standard:

  • EN 14404 2004+A1 2010, type 2, Level 1
  • Certified with trousers marked M1G and H1G

Livrare:


Vândut în perechi