Execuţie:
Stație manuală de măsurare a rugozității și conturului MarSurf SD140 AG 11Verificarea rugozitatății și a caracteristicilor conturului într-un singur proces de măsurare!
Stația de măsurare oferă o manevrare ușoară și o asigurare fiabilă a calității datorită funcționalității sale excelente.
Măsurare și modificare rapidă- Timpi de măsurare scurți datorită vitezelor mari de poziționare și măsurare.
- Reglarea manuală rapidă a unității de alimentare pe axa Z cu ajustare fină pentru o aliniere optimă.
- Schimbarea rapidă, fără unelte, a brațului palpator prin suspensie magnetică - fără recalibrare.
- Recunoașterea automată cu tija palpatoare accelerează secvențele de măsurare și previne măsurătorile incorecte.
Utilizare flexibilă și versatilă- Placa de suport pentru piesa de prelucrat oferă spațiu suficient pentru piesele mari.
- Domeniu mare de măsurare de 10 mm (tijă palpatoare de 100 mm) și 25 mm (tijă palpatoare de 200 mm) pentru aplicații versatile.
- Flexibilitate maximă în manipulare datorită plăcii de suport cu o dimensiune a alezajului de 50 mm.
- Gamă largă de brațe palpatoare și accesorii.
Pachet de software complet- Măsurarea contururilor duble, de ex., pentru determinarea diametrelor.
- Măsurarea rugozității pentru analiza parametrilor R, W și P în conformitate cu standardul actual.
- Măsurare și evaluare simplă și intuitivă a conturului.
- Pornire programe Quick & Easy prin citirea codurilor DMC.
Caracteristică:
MarSurf SD 140 AG 11 cod prod. 6269300
Rezoluţie: 10 nm
Dimensiuni în mm: 572 × 905 × 822 mm
Forţă de măsurare: 4 mN până la 30 mN, ajustbil prin software
Viteză de poziţionare axa X: 0.1 – 200 mm/s
Palpatoare: Sistem de control a rugozității și a conturului
Piesă de prelucrat greutate max.: 35 kg
Greutatea maşinii: 100 kg
Aplicaţie:
Construcția de mașini
Rulmenți, filete, tije filetate, șuruburi cu bile, arbori, cremaliere.
Măsurare legată de producție
Măsurarea conturului într-un proces semi-automat.
Industria auto
Direcție, sistem de frânare, transmisie, arbore cotit, arbore cu came, chiulasă.
Medicină
Conturul endoprotezelor de șold și genunchi, conturul șuruburilor medicale, conturul implanturilor dentare.