perie de cupă cu fir, TB cu noduri TB

Cod articol: 4007220955116
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
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
Tip produs Perie în formă de oală

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220955116
EAN / GTIN 4007220955116
Număr producător 43305023
L-Număr L51510 959
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Agresiv perie. Ideal pentru operațiile de periere dificile, cum ar fi debavurarea, curățarea, îndepărtarea ruginii și detartrarea, precum și pentru îndepărtarea stropilor de sudură. Pentru a îndeplini cerințele speciale la prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX), PFERD TOOLS utilizează calitatea sârmei 1,4310 (V2A) pentru toate periile INOX. Experiența practică din mediul industrial confirmă faptul că are o rezistență foarte bună la coroziune, cu o durată de viață optimă. Toate periile PFERD TOOLS cu ornament INOX sunt marcate cu albastru și sunt potrivite pentru utilizarea cu utilizare pe toate oțelurile inoxidabile (INOX), cum ar fi V4A. Calitatea sârmei 1,4310 tinde să se comporte feromagnetic în timpul întăririi la rece, adică este atrasă de magneți.;acest lucru este cauzat de o modificare structurală cauzată de deformare, de exemplu în timpul desenării firului. Acest lucru nu afectează calitatea și rezistența la coroziune a frezării INOX. Își păstrează proprietățile rezistente la coroziune. Sârmă din oțel inoxidabil (INOX) rezistă la temperaturi de până la 450 °C.

Caracteristică:

  • Număr, Braids: 18 bucăți
  • RPM, max.: 12500 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 5000 rpm
  • RPM, opt., până la: 12500 rpm
  • Sistem de înregistrare: Filet
  • Ø material de stocare: 0,35 mm
  • Ø măsurare exterioară: 65 mm
  • Ø filet: M14x2
  • Material de stocare: Sârmă din oțel inoxidabil (INOX)
  • Dimensiune boabe: Nespecificată
  • Lungime, tundere: 22 mm

Avantaj:

  • perie este degresat și nu lasă reziduuri de ulei pe piesa de prelucrat.
  • Efect de periere agresiv datorită rigidității ridicate a împletiturii de sârmă.
  • Rezistență foarte bună la coroziune.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Pentru rezultate optime, utilizați pe polizoare unghiulare puternice.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; detartrare; îndepărtarea păturii; Îndepărtați straturile de oxid; îndepărtarea vopselei; prelucrarea cusăturilor rădăcinoase; prelucrarea cusăturilor de sudură; prelucrarea cusăturilor filetante
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Bronz
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Metale neferoase dure
    • Materiale rezistente la căldură
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
    • Alte metale neferoase
    • Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Oţel superior (INOX)
    • Titan
    • Aliaje de titan