Perie abrazivă lamelară din fetru FLS 6040/6 H

Cod articol: 4007220936238
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
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
Tip produs Şlefuitoare în evantai

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220936238
EAN / GTIN 4007220936238
Număr producător 44386041
L-Număr L51050 155
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • H (greu)

Descriere:

Stilourile cu vârf de fetru sunt utilizate datorită durității și flexibilității lor atunci când formele geometrice trebuie să fie întreținute exact. Știfturile de disc din pâslă sunt utilizate pentru lustruirea pre- și cu luciu ridicat pe componente de dimensiuni mici și medii.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 10000 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 3150 rpm
  • Formă: Cilindri cu aripioare
  • Execuţie: H (greu)
  • Metrică lățime: 40 mm
  • Ø măsurare exterioară: 60 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Lungime, arbore: 40 mm

Avantaj:

  • Poate fi profilat liber și, prin urmare, poate fi utilizat și pentru scule cu geometrii complicate.
  • Conservarea exactă a formelor geometrice datorită durității lor.
  • Sarcină termică redusă pe piesa de prelucrat.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 5–10 m/s.. Se obține un compromis ideal între performanța de demontare, calitatea suprafeței, temperatura piesei de prelucrat și uzura sculei. Utilizați paste de lustruire cu diamant și bare de pastă de lustruire. Când schimbați pastă de lustruire, introduceți un sculă pentru lustruire nou, neutilizat. Utilizați versiunea hard pentru a lustrui în prealabil suprafețele plate. Dacă se obțin suprafețe foarte fine, versiunile moi și dure pot fi utilizate una după alta.
  • Sarcini de procesare: Lustruire
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan

Notă:

  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Produse potrivite