CAL POLISTAR-TUBE PST-T 60/4 4 A 60

Cod articol: 4007220834596
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Stea de şlefuire din material abraziv

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220834596
EAN / GTIN 4007220834596
Număr producător 42732083
L-Număr L51050 272
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

POLISTAR-TUBE sunt stele de măcinare nituite cu mai multe straturi. Acestea sunt utilizate în special pentru prelucrarea suprafețelor interioare ale țevilor și curbelor țevilor. Utilizați stele de șlefuire cu arborii de îndoire asortați 4 PST din 10/M4.

Caracteristică:

  • Număr, straturi: 6 bucăţi
  • RPM, max.: 6350 rpm
  • RPM, opțiune: 2500 rpm
  • Orificiu Ø: 4 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 60 mm
  • Dimensiune boabe: 60

Avantaj:

  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
  • Preveniți coroziunea pe țevile din oțel inoxidabil (INOX) utilizând nituri din oțel inoxidabil.
  • Obțineți calități foarte fine ale suprafeței până la Ra 0,2 μm.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 15–20 m/s.. Selectați diametrul sculei pe diametrul interior al conductei: Diametru PST-T 60 mm pentru diametrul interior al țevii 40–45 mm dimensiunea granulelor 60 adecvat pentru valoarea rugozității 1,0–1,3 μm Ra.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; egalizare; structurare (înghețare, glazurare și satinare); Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați suport de scule separat.
  • PSTt-T cu granulație 60 sunt întotdeauna furnizate cu 4 straturi.

Notă:

  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Produse potrivite