• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

PFERD TOOLS Freză VHM Ø5mm, 4 tăișuri, 2xDC, teșitură 0,1mm 45°, acoperire TiAlSiN, tijă HA, performanță inoxidabilă

Cod articol: 4007220765548
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
Cod articol 4007220765548
EAN / GTIN 4007220765548
Număr producător 23000884
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • 90° cu teșitură

Descriere:

  • Datorită combinației dintre geometria sculei specifică materialului și acoperirile ultramoderne, frezele din metal dur Performance Rostfrei sunt optimizate pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a aliajelor de titan.
  • Freză pentru utilizare versatilă, de la degroșare până la finisare.
  • Tijă cilindrică netedă HA conform DIN 6535.

Caracteristică:

  • Forma cozii: HA (DIN6535)
  • Execuție: 90° cu teșitură
  • Execuție colțuri: Execuție colțuri teșite
  • Unghiul elicei: 38° / 40°
  • Strat de acoperire: TiAlSiN
  • Material de aşchiere: HP40
  • Alimentare internă cu lubrifiant de răcire: nu
  • Direcţia de avans: x, y, z
  • Diametru de tăiere DC: 5 mm
  • Diametru tijă DCON: 6 mm
  • Adâncime maximă de tăiere APMX: 13 mm
  • Lungime totală LF: 57 mm
  • Lățimea muchiei CHW: 0,1 mm
  • Număr de dinți ZEFP: 4 bucăți
  • Standard: Normă de fabricație

Avantaj:

  • Frezare cu bandă completă până la 1xD.
  • Model cu gât liber.
  • Geometrie și acoperire specifice materialului pentru utilizarea în materiale inoxidabile.
  • Unghiul elicoidal optimizat pentru o mai bună evacuare a așchilor.
  • Control optim al temperaturii la prelucrarea materialelor greu de prelucrat.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați recomandările privind datele de tăiere. Asigurați-vă că piesa de prelucrat și scula sunt fixate stabil pentru a obține cele mai bune performanțe.
  • Aplicaţii de prelucrare: Frezare
  • Tipuri de unități: Centre de prelucrare

Material:

  • Materiale prelucrabile:
    • Aliaje de titan moale (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Oțel inoxidabil (INOX)
    • Titan
    • Aliaje de titan