CAL POLISTAR PST 30/1.6 A 80

Cod articol: 4007220661482
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 buc.
  • Pași de comandă: 100 buc.
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
Tip produs Stea de şlefuire din material abraziv

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220661482
EAN / GTIN 4007220661482
Număr producător 42730308
L-Număr L51100 746
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Stelele polISTAR sunt unelte flexibile concepute special pentru prelucrarea suprafețelor interioare ale alezajelor și țevilor.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 25000 rpm
  • RPM, opțiune: 9500 rpm
  • Orificiu Ø: 1,6 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 30 mm
  • Dimensiune boabe: 80

Avantaj:

  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
  • Cea mai bună prelucrare posibilă a diametrelor interne mici datorită dimensiunii sculei.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 15–20 m/s.. POLISTAR poate fi ambalat în mai multe straturi. Pentru a obține material abraziv la utilizare în cel mai bun mod posibil, plasați-l eșalonat unul la celălalt. PST 30/1,6 pentru diametre de găuri 10–20 mm.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; egalizare; structurare (înghețare, glazurare și satinare); Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați suport de scule separat.
  • POLISTAR se livrează în foi. Conținutul foii: 25 buc.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 20 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Produse potrivite