Perie de mână HBB 80 ST 0,45

Cod articol: 4007220647295
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
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
Tip produs Perie de sârmă

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220647295
EAN / GTIN 4007220647295
Număr producător 43678003
L-Număr L51510 428
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

perie de sârmă cu mâner pentru lucrări de curățare grosieră pe suprafețe mari. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD TOOLS are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C.

Caracteristică:

  • Număr, rânduri: 8
  • Sistem de înregistrare: Mână
  • Ø material de stocare: 0,45 mm
  • Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
  • Lungime, tundere: 35 mm
  • Lungime, total: 235 mm

Avantaj:

  • Formă ergonomică cu Optimal mâner.
  • Design cu fir plat pentru un efect agresiv de periere.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Curățați; îndepărtați rugina; îndepărtați straturile de oxid; rugozitatea
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală