PFERD TOOLS cu ac de diamant cyl. Ø 0,62 mm SchaftØ3 mm D64 (fin) pentru găuri de măcinare/raze

Cod articol: 4007220601785
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4007220601785
EAN / GTIN 4007220601785
Număr producător 36061224
L-Număr L51700 101494
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

  • Foarte potrivit pentru îndepărtarea contaminanților din găurile mici din zonele greu accesibile.
  • Datorită geometriei speciale a uneltelor, zona de acoperire este flexibilă.
  • Potrivit atât pentru utilizare manuală, cât și pentru utilizare manuală.

Caracteristică:

  • Măsurare lățime: 30 mm
  • Ø sistem metric exterior: 0,62 mm
  • Ø arbore metric: 3 mm
  • Granulația: D 64
  • Lungime, total: 80 mm
  • Lungime, arbore: 50 mm

Avantaj:

  • Ideal pentru șlefuirea și curățarea găurilor mici.
  • Pentru rezultate optime, introduceți mai întâi acul diamantat în alezaj și apoi măriți încet viteza.
  • Pentru a asigura o durată lungă de viață a acului, trebuie evitate sarcinile laterale mari.

Material:

  • Materiale prelucrabile:
    • Materiale abrazive
    • Ferită (material magnetic)
    • Sticlă
    • Grafit și electrocarbon
    • Super aliaje pe bază de nichel sau titan
    • Ceramica tehnică
    • Carbură