PFERD TOOLS spirală burghiu OȚEL Ø 8,0 mm HSS-G N din 1897 118° versiune extra-scurtă pentru utilizare universală robot și mașină

Cod articol: 4007220566930
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4007220566930
EAN / GTIN 4007220566930
Număr producător 25203916
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • STEEL

Descriere:

  • Unelte de foraj pentru aplicații industriale.
  • Versiuni complet împământate, cu viraje spre dreapta, care produc găuri de găurire precise datorită concentrării lor ridicate și centrării precise.
  • PFERD TOOLS oferă burghie în spirală în versiunile DIN OȚEL (unghi de vârf de 118°) și INOX (unghi de vârf de 135°).
  • Scule de foraj de înaltă performanță în versiunea din OȚEL în HSSG (M2) pentru aplicații industriale.
  • Design complet șlefuit cu tăiere dreaptă, cu suprafață transversală, care creează găuri de găurire precise datorită concentrării sale ridicate și centrării precise.
  • Burghie cu răsucire extra-scurte conform din 1897, de preferință pentru utilizarea la roboți și mașini.

Caracteristică:

  • RPM de, fontă gri, fontă albă: 400 rpm
  • RPM de metale neferoase dure: 1000 rpm
  • RPM de metale neferoase moi: 1200 rpm
  • RPM de, oțeluri peste 700 N/mm²: 800 rpm
  • RPM de, oțeluri de până la 700 N/mm²: 1000 rpm
  • RPM DE materiale plastice termoplastice, din materiale plastice armate cu fibre (GRP/CFRP): 600 rpm
  • RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 1000 rpm
  • RPM BIS, metale dure neferoase: 2000 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase moi: 2390 rpm
  • RPM BIS, oțeluri peste 700 N/mm²: 1000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri de până la 700 N/mm²: 1400 rpm
  • RPM BIS, termopol. Materiale plastice, fibroase Materiale plastice (GRP/CFRP): 1600 rpm
  • Execuție: STEEL
  • ø: 8 mm
  • Unghi spiralat, de: 29°
  • Unghi: 118°
  • Lungimea spiralei: 37 mm
  • Lungime, total: 79 mm

Avantaj:

  • Universal potrivit pentru oțel, oțel turnat, fontă gri, fontă maleabilă, bronz, alamă, aluminiu.
  • Centrare ușoară.
  • Durabilitate ridicată.
  • Foarte bună evacuare a cipurilor.
  • Concentricitate ridicată.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Când forați metale, utilizați un ulei de tăiere de înaltă calitate sau lichid de răcire ori de câte ori este posibil. Acest lucru promovează o funcționare lină și prelungește durata de viață a sculei burghiului. Excepție: La prelucrarea aluminiului, utilizați petrol în loc de ulei de tăiere. Pentru a preveni coroziunea, îndepărtați particulele din piesa de prelucrat care rezultă din prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX). Curățați piesa de prelucrat chimic sau mecanic (gravare/lustruire etc.).
  • Aplicaţii de prelucrare: Găurire
  • Tipuri de unități: Burghiu de coloană; Mașină-unealtă; maşină de găurit; Roboți; Mașini staționare

Material:

  • Materiale prelucrabile:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
    • alamă
    • bronz
    • oţeluri de cementare
    • Fontă
    • Oțel turnat
    • Piele turnată
    • Blat aglomerat
    • cupru
    • Fontă ductilă
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Termoseturi ranforsate cu fibre (GFK, CFK)
    • Conținutul de fibre din termosete ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) ≤ 40 %
    • Conținutul de fibre al termosetelor ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) > 40 %
    • Fontă cu grafit gri/sferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Metal neferos dur
    • Lemn tare
    • Alte metale neferoase
    • Altele
    • Material plastic
    • Oțeluri cu rulmenți și rulmenți cu bile
    • Metal neferos moale
    • Aliaje de titan moale (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Lemn moale
    • oțel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri de peste 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Materiale termoplastice
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Oţeluri pentru scule
    • Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
    • Lemn
    • Zinc

Notă:

  • Utilizați protecție pentru ochi!
  • Respectați recomandările de siguranță!