Pilă de șlefuit PF 1512 VZ 200 H1/1

Cod articol: 4007220542149
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
Tip produs Raşpel

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220542149
EAN / GTIN 4007220542149
Număr producător 11232206
L-Număr L51130 139
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Fișierele speciale de la PFERD TOOLS sunt unelte optimizate pentru aplicații speciale, de exemplu pentru prelucrarea metalelor moi sau a termosetelor, pentru debavurarea pieselor întoarse sau pentru ascuțirea uneltelor de tăiere. pilă dreptunghiular cu diferite mișcări pe ambele părți plate. Versiune cu tijă de pescuit și mâner ergonomic pentru fișiere. Tăiere transversală 1 pe partea din față pentru degroșare, tăiere răzuitoare 1 pe partea din spate pentru mărunțire și o muchie cioplită. Combinație între o tăietură transversală pe de o parte și o tăietură răzuitoare pe partea laterală pentru degroșare și prelucrare brută. Fișierele sunt livrate în ambalaje de la punctul de vânzare, inclusiv o broșură ergonomică pentru fișiere.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 1512
  • Metrică lățime: 20 mm
  • Bară oblică: Tăiere transversală 1/tăiere răzuitoare 1
  • Măsurare lungime: 200 mm
  • Înălţime: 5 mm
  • incl. broşură: FH 4/1

Avantaj:

  • Degroșare și prelucrare brută cu aceeași unealtă.
  • Versatil.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Debavurare; prelucrarea suprafețelor; prelucrarea marginilor
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Bronz
    • Oţel
    • Lemn