PFERD TOOLS Net corindum disc cu scai KSS NET Ø 225 A150 măcinare cu praf redus cu șlefuitoare de gips-carton

Cod articol: 4007220512869
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4007220512869
EAN / GTIN 4007220512869
Număr producător 47101595
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

  • Prindere cu scai în versiunea CU PLASĂ constau dintr-o țesătură din plasă la care granulele abrazive sunt foarte rezistente, atașate cu un sistem de legare de înaltă performanță.
  • Pentru lucrări fără praf în lucrări universale de șlefuire pe suprafețe medii și mari.

Caracteristică:

  • Materiale abrazive: Rectificare A.
  • Ø sistem metric exterior: 225 mm
  • Granulația: 150

Avantaj:

  • Durată de viață foarte lungă a sculei și rată ridicată de îndepărtare.
  • Se pot obține suprafețe foarte fine și uniforme.
  • Lucru fără praf datorită capacității bune de aspirare.
  • Nu se înfundă din cauza structurii rețelei.
  • Structură robustă din plasă, cu rezistență ridicată la rupere și stabilitate la muchie.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Conexiunea de aspirație de pe partea mașinii este utilizată pentru extragerea eficientă a prafului de măcinare.
  • Aplicaţii de prelucrare: Curățare; Șlefuire fină pas cu pas; Rugozire; Prelucrarea suprafeţelor
  • Tipuri de unități: Șlefuitor excentric

Material:

  • Materiale prelucrabile:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu duritate > 54 HRC
    • Oțeluri de până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)