Pilă cu lanț PFERD TOOLS rotundă Ø 4,8x200mm linie premium în capac din plastic din 3 piese

Cod articol: 4007220389966
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4007220389966
EAN / GTIN 4007220389966
Număr producător 18600760
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

  • Fișierele de ferăstrău cu lanț de la PFERD TOOLS sunt utilizate în întreaga lume pentru ascuțirea lanțurilor de ferăstrău.
  • Acestea pot fi utilizate individual cu un mâner sau în combinație cu fișiere de limitare a adâncimii cu ascuțitoarele cu lanț ASCUȚITE populare ÎN rândul utilizatorilor.
  • Trei fișiere spiralate rotunde tăiate în ambalaje promoționale din plastic pentru a proteja împotriva murdăriei și a deteriorării.
  • Fișiere rotunde pentru ascuțirea manuală a lanțurilor de ferăstrău cu tăiere precisă în spirală pentru claritate extremă și durată de viață deosebit de lungă a sculei.
  • Ascuți dinții rapid și fără notare.
  • Permite o ascuțire economică fără stres termic datorită frecării, care este mai blândă decât reparația mecanică.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 412 4x3
  • Înclinare lanț: .325
  • Formă: pătrat
  • Dantură: Linie premium
  • Măsurare lungime: 200 mm
  • Ø sistem metric exterior: 4,8 mm

Avantaj:

  • Claritate perfectă datorită înclinării în spirală inovatoare, creați suprafețe fine ale dinților pentru performanțe maxime de tăiere, asigurați o senzație mai delicată a fișierelor.

Material:

  • Materiale prelucrabile:
    • Oțeluri de până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Livrare:

  • O unitate de ambalare conține patru unități de ambalare din plastic, fiecare conținând trei fișiere.

Notă:

  • Respectați întotdeauna notele și recomandările actuale ale producătorilor de dispozitive și lanțuri de ferăstrău.