Perie pentru roți, neîmpletită RBU 10028/14

Cod articol: 4007220153604
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
Tip produs Perie rotundă

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220153604
EAN / GTIN 4007220153604
Număr producător 43502001
L-Număr L51510 985
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Excelent pentru perierea în condiții de mediu a pieselor de prelucrat cu suprafețe mari în utilizare de mână și mașină. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD TOOLS are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C. Proiectat special pentru utilizare industrial.

Caracteristică:

  • Ambalaj: Ambalaje industriale
  • RPM, max.: 8000 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 4000 rpm
  • RPM, opt., până la: 6000 rpm
  • Metrică lățime: 28 mm
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Ø orificiu inclus în set: 14,0/18,0/22,2
  • Ø orificiu, max.: 25,4 mm
  • Orificiu Ø: 14 mm
  • Ø material de stocare: 0,3 mm
  • Ø măsurare exterioară: 100 mm
  • Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
  • Dimensiune boabe: Nespecificată
  • Lungime, tundere: 19 mm

Avantaj:

  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită duratei de viață foarte lungi.
  • Ambalarea fără sudură a rolelor largi este posibilă datorită designului special. Acest lucru permite o finisare uniformă a suprafeței.
  • utilizare este posibil pe toate mașinile standard cu acționare staționară și pe blocurile de șlefuire datorită diametrelor variabile ale alezajului.
  • Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.
  • Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei;
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Lemn

Livrare:

  • Acest perie rotundă este furnizat cu un alezaj variabil.

Produse potrivite