Disc de șlefuire autoadeziv KR 125 A 800 CK

Cod articol: 4007220026311
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 buc.
  • Pași de comandă: 50 buc.
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220026311
EAN / GTIN 4007220026311
Număr producător 42870116
L-Număr L51050 2012
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Benzile scai sunt potrivite pentru suprafețe mai mari rectificare. utilizare pe contururi este, de asemenea, posibil datorită sistemului flexibil de muchii scai și suport pentru muchii scai. Cu suportul scai, discurile scai pot fi utilizate pe polizoarele unghiulare cu viteză reglabilă sau cu funcționare lentă, disponibile în comerț, cu montare M14.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 4850 rpm
  • RPM, opțiune: 4600 rpm
  • Material abraziv: Corundum A-COMPACTKORN
  • Ø măsurare exterioară: 125 mm
  • Dimensiune boabe: 800

Avantaj:

  • Durată de viață foarte lungă și rugozitate constantă a suprafeței pe întreaga durată de viață datorită granulelor compacte cu ascuțire automată.
  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
  • Schimbarea rapidă a sculei datorită sistemului scai.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Cele mai bune rezultate de măcinare sunt obținute cu polizoarele unghiulare cu viteză controlată. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; șlefuire fină pas cu pas; nivelare; prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; Procesarea marginilor
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Oţel turnat
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast

Livrare:

  • Comandați separat suportul scai.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 32 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.
  • Așezați benzile scai central pe suport.

Produse potrivite