Descriere:
Această bară de aspirare în formă de V, lungă de 1200 mm, cu o duză de aspirare cu debit redus poate crește și mai mult calitatea de aspirare a mașinii noastre de curățat B 250 și, în același timp, poate reduce și mai mult riscul de blocaje. Echipat cu lamele de aspirare ușor de schimbat, utilizabile în 4 moduri, fluide, realizate din poliuretan transparent, rezistent la ulei și foarte robust, are proprietăți de alunecare remarcabile pe toate podelele comune și în special pe articulații. Fasciculul de aspirare poate fi reglat cu precizie prin intermediul unui nivel de spirit și este echipat cu role de susținere care asigură întotdeauna distanța optimă față de sol. În plus, presiunea de contact este menținută constantă de greutățile suplimentare furnizate.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 1200 x 273 x 125 mm
- Număr de dispozitive Pro: 1 bucăți
- Culoare: Transparent
- Formă: În formă de V.
- Greutate inclusiv ambalaj: 7,4 kg
- Lungime: 1200 mm
- Cantitate: 1 bucăți
Livrare:
Tip buze de aspirație rezistente la ulei