{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Filet | M8 | |
| Lungime L | 25 mm | |
| A minimal | 36,5 mm | |
| A maximal | 39,5 mm | |
| Lăţime B | 30 mm | |
| Înălţime C | 15 mm | |
| Înălțime E | 2 mm | |
| Forţă de strângere maximă | 11 kN | |
| Tip produs | Dispozitiv de fixare cu tragere în jos |
| Cod articol | 370032 M8X25 | |
| EAN / GTIN | 4059245032891 | |
| Producător/responsabil | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |