{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Filet | M12 | |
| Lungime L | 40 mm | |
| A minimal | 54 mm | |
| A maximal | 59,5 mm | |
| Lăţime B | 48 mm | |
| Înălţime C | 22 mm | |
| Înălțime E | 3,5 mm | |
| Forţă de strângere maximă | 23 kN | |
| Tip produs | Dispozitiv de fixare cu tragere în jos |
| Cod articol | 370032 M12X40 | |
| EAN / GTIN | 4059245032914 | |
| Producător/responsabil | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |