Scara cu trepte din fibră de sticlă cu traversă nivello® 14 trepte

Cod articol: 36824
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 36824
EAN / GTIN 4031405368248
Număr producător 036824
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Scara cu trepte din fibră de sticlă cu traversă nivello® 14 trepte

  • Scara pliantă din fibră de sticlă
  • Lemn și traversă din profiluri din plastic armat cu fibră de sticlă (rezistență la îmbătrânire de minim 10 ani)
  • Trepte pătrate canelate 28 x 29 mm pe ambele părți
  • Prin utilizarea suportului metalic, tensiunea de izolare se reduce la 1.000 V.
  • Conectare foarte rezistentă între traversă și șine
  • Distanța între ramuri: 280 mm
  • Lățimea scării: 420 mm (fără traversă)
  • Sarcina maximă: 150kg
  • Testat până la 28.000 volți conform DIN EN 61478:2002 Categoria 1
  • Traversă din GFK cu picioare antiderapante, cu lățime optimă pentru produsul selectat
  • Notă: Produsele care conțin GFK nu pot fi returnate din cauza sensibilității lor; se aplică garanția legală (rezistență la îmbătrânire 10 ani).

Informații privind criteriile de durabilitate

  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Montare necesară: Pentru a fi montat cu unelte
  • Material: GRP
  • Înălţime de lucru: 5300 mm
  • Lățime exterioară: 420 mm
  • Max. Capacitate de încărcare: 150kg
  • Înălțimea treptelor/treptelor: 29 mm
  • Adâncimea treptelor/barelor: 28 mm
  • Distanța între trepte/trepte: 280 mm
  • Lungime scară: 4150 mm
  • Execuție cu treaptă: Germeni
  • Înălţime montant: 73 mm
  • Lăţimea traversei: 930 mm
  • Lăţimea montantului: 25 mm
  • Admisibil ca cale de circulație (TRBS 2121 partea 2): true
  • Utilizarea scărilor (DIN EN 131): Profesional