Set micrometre de interior Holtest, 2-4″ (4 buc.)

Cod articol: 368-919
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Identificare și clasificare

Cod articol 368-919
EAN / GTIN 4946368517650
Număr producător 368-919
L-Număr L40010 7549
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest set de micrometre de interior Holtest cu două și trei puncte de contact oferă următoarele avantaje: set de instrumente complete. Suprafețe de măsurare din carbură (interval de măsurare 2-6 mm) Suprafețele de măsurare acoperite cu titan (interval de măsurare >6mm) asigură o durabilitate excelentă și rezistență la impact. Livrare cu inele de reglare

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 2 - 4
Gradație: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Balanță: Tambur de balanță și manșon crom satinat, până la 12 mm: ⌀ 17 mm peste 12 mm: ⌀ 23 mm
Inch/Metric: Inch
Volum de livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, inel de reglare, tub de extensie, certificat de testare a lucrărilor (numai pentru echipamente de măsurare)