Bac detaşabil neted cu strat de acoperire, Pentru tip: 80

Cod articol: 363016 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

b1 80 mm
Înălţimea bacului h 28 mm
Înălţime h1 3 mm
Înălţime h2 13 mm
Lungimea bacului l 50 mm
Lungime l1 3 mm
Greutate 0,45 kg
Recomandat pentru codul de culoare Xtric 80
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 363016 80
EAN / GTIN 4062406182540
Număr producător 363016 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire pe suprafaţa de prindere netedă pentru forţă de fixare optimă.
Bacuri cu treaptă netedă