A-SVUNL 12-2.5 Barele de alezat cu găuri interne de răcire care transportă Plăcuţe rombice negative de 35°.

Cod articol: 3601218
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 3601218
EAN / GTIN 7291075088755
Număr producător 3601218
L-Număr L23990 1311

Descriere

Descriere:

Barele de alezat cu găuri interne de răcire care transportă plăcuţe rombice negative de 35°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 0.63″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VNMG 2.5-1-NF
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 1.04″
  • Lungime totală (OAL): 7″
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -14 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 1.2″
  • Înălțimea cozii (H): 0.677″

Produse potrivite