MTJNR 2020K-16W-M Suporți de scule cu unghi de atac de 93° și prindere cu clemă în formă de pană pentru plăcuțe negative, triunghiulare

Cod articol: 3600599
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3600599
EAN / GTIN 7291075061772
Număr producător 3600599
L-Număr L23990 1743

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu unghi de atac de 93° și prindere cu clemă în formă de pană pentru plăcuțe negative, triunghiulare

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
  • Lungimea capului (LH): 32 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TNMG 1604
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite