Set de foi de șlefuire

Cod articol: 35222952100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 35222952100
EAN / GTIN 4014586404721
Număr producător 35222952100
L-Număr L00010 2897
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Set de foi de șlefuit
  • 16 foi de șlefuit cu granulații diferite pentru utilizare universală, de la șlefuirea grosieră la cea fină, pe aproape toate materialele. Boabele abrazive Corundum și legătura completă cu rășina sintetică garantează o îndepărtare mare a materialului, o colmatare redusă și o durată de viață lungă. Conținut: 4 foi de șlefuire pentru fiecare placă de șlefuire triunghiulară mare (lungimea marginii 130 mm), granulație 60, 80, 120, 180, perforată, pentru utilizare cu și fără aspirare a prafului, fixare scai. Avantajul prețului în comparație cu o singură achiziție

Caracteristică:

  • Lungimea marginii: 130 mm