Micrometru tampon digital, IP65, 0-1", ax plat, piuliţă fixare, 0,5" tijă

Cod articol: 350-382-30
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Micrometru tampon

Identificare și clasificare

Cod articol 350-382-30
EAN / GTIN 4946368696126
Număr producător 350-382-30
L-Număr L40010 13896
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Micrometru tampon cu domeniu de măsurare de 25 mm și tijă de 12 mm, pentru instalare în mașini și dispozitive de măsurare. Rezistență excelentă la apă și praf (protecție IP65), adecvat pentru utilizarea în prezența lichidelor de răcire sau a uleiurilor de tăiere. Valorile măsurate sunt afişate clar în incremente de 0,001 mm.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 1
Creșterea cifrei: 0.00005″/0.001 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±1,0E-4″.
Observații: IP65
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrat: Inclusiv cutie, cheie, 1x baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani

Produse potrivite