TOGT 100305-DT IC948 Plăci de tăiere reversibile pentru găurire adâncă cu 3 muchii de tăiere, muchie largă de curățare și geometrie de separare a așchilor

Cod articol: 3481705
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3481705
EAN / GTIN 7291075607048
Număr producător 3481705

Descriere

Descriere:

Plăci de găurire, rază de colț (RE) 0,5 mm, diametru cerc interior (IC) 9,23 mm, grosime inserție de tăiere (S) 3,3 mm

Caracteristică:

  • Raza colțului (RE): 0,5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9,23 mm
  • Grosimea inserției de tăiere (S): 3,3 mm