NPMT 090404R-HF-I IC908 Placă de tăiere reversibilă pentru capete de găurire DSD-EF / DDD-EF

Cod articol: 3481566
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3481566
EAN / GTIN 7291075602197
Număr producător 3481566

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de găurit, rază colț (RE) 0,4 mm, lungime muchie de tăiere (L) 10 mm, diametru cerc interior (IC) 9,5 mm, grosime inserție de tăiere (S) 4 mm

Caracteristică:

  • Raza colțului (RE): 0,4 mm
  • Direcție (HAND): Mâna dreaptă
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 10 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9,5 mm
  • Grosimea inserției de tăiere (S): 4 mm