TPMX 170404L-BG IC908 Plăci de tăiere reversibile pentru capete de găurire DSDEC- / DDD-EC- / DSD-IC- / DSC-EC- / DSC-IC

Cod articol: 3481497
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3481497
EAN / GTIN 7291075601497
Număr producător 3481497

Descriere

Descriere:

Plăci de găurire, rază de colț (RE) 0,4 mm, diametru cerc interior (IC) 10,3 mm, grosime inserție de tăiere (S) 4 mm

Caracteristică:

  • Raza colțului (RE): 0,4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 10,3 mm
  • Grosimea inserției de tăiere (S): 4 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs