TPGN UNC 5/8-11-M HE HSSE 5% Co Gun Point Tarod - filet gros uniform pentru un număr mare de materiale.

Cod articol: 3460569
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3460569
EAN / GTIN 7291075587005
Număr producător 3460569

Descriere

Descriere:

Tăietor de filet cu canelură dreaptă, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 12 mm, lungime totală (OAL) 110 mm, diametru filet (TDZ) UNC 5/8, filet pe inch (TPI) 11

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 12 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 9 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 4
  • Lungimea totală (OAL): 110 mm
  • Normă DIN 376
  • Lungimea părții de filetare (THL): 26 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): UNC 5/8
  • Filet pe inch (TPI): 11