TPGN MF-10X1.25-M HETI DIN 13 HSSE 5% Gun Point Burghiu filetat - Filet fin ISO-metric pentru o gamă largă de materiale

Cod articol: 3460206
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3460206
EAN / GTIN 7291075586633
Număr producător 3460206

Descriere

Descriere:

Tariță cu caneluri drepte, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 7 mm, lungime totală (OAL) 100 mm, diametru filet (TDZ) MF10, pas filet (TP) 1,25 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 7 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 5,5 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 100 mm
  • Normă DIN 374
  • Lungimea părții de filetare (THL): 18 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): MF10
  • Tipul filetului (THFT): M60
  • Pentru paşi de filet (TP): 1,25 mm