TPGN M-4X0.7-Y PMTC DIN 13 HSS Gun Point Taraf filetat - filet gros metric ISO pentru o varietate de materiale

Cod articol: 3460149
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3460149
EAN / GTIN 7291075585681
Număr producător 3460149

Descriere

Descriere:

Tariță cu tăietură de peletizare, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 4,5 mm, lungime totală (OAL) 63 mm, diametru filet (TDZ) M4, pas filet (TP) 0,7 mm, lungime utilă (LU) 21 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 4,5 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 3,4 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 63 mm
  • Lungimea părții de filetare (THL): 12 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M4
  • Pentru paşi de filet (TP): 0,7 mm
  • Lungime utilă (LU): 21 mm