S890 SZMU 100508PNRMM IC830 Inserții de tăiere duble cu 8 muchii de tăiere

Cod articol: 3458872
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3458872
EAN / GTIN 7291075598094
Număr producător 3458872

Descriere

Descriere:

WSP pentru frezare, lungime maximă de tăiere (APMX) 7 mm, diametru cerc interior (IC) 10,5 mm, grosime inserție de tăiere (S) 5,75 mm

Caracteristică:

  • Raza colțului (RE): 0,8 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 7 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 10,5 mm
  • Inserție de tăiere unghi închis (EPSR): 88 grade
  • Grosimea inserției de tăiere (S): 5,75 mm
  • Avans maxim fz max 0,2 mm/dinte
  • Avans minim fz min 0,08 mm/dinte
  • Lungimea marginii ștergătorului (BS): 1,6 mm