Descriere:
Freză plană, de colț cu WSP, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 40 mm, diametru (DC/DCX) 125 mm, număr de corpuri de tăiere (CICT) 9, diametru butuc (DHUB) 92 mm, lungime totală (OAL) 50 mm
Caracteristică:
- Stilul Arbor B
- Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 40 mm
- Proprietatea agentului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
- Diametru de tăiere (DC): 125 mm
- Diametru (DC/DCX): 125 mm
- Direcție (HAND): Mâna dreaptă
- Număr de corpuri de tăiere (CICT): 9
- Lungime maximă de tăiere (APMX): 7 mm
- Diametru ax (DHUB): 92 mm
- Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): S890 SZMU1005 .
- Lungimea totală (OAL): 50 mm
- Unghi de reglare (KAPR): 90 grade