S890 FSZ D063-06-22-R10 Freză plană pentru inserții de tăiere cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

Cod articol: 3458861
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3458861
EAN / GTIN 7291075597943
Număr producător 3458861

Descriere

Descriere:

Freză plană, de colț cu WSP, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 22 mm, diametru (DC/DCX) 63 mm, număr de corpuri de tăiere (CICT) 6, diametru butuc (DHUB) 48 mm, lungime totală (OAL) 40 mm

Caracteristică:

  • Stilul Arbor A
  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 22 mm
  • Proprietatea agentului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 63 mm
  • Diametru (DC/DCX): 63 mm
  • Direcție (HAND): Mâna dreaptă
  • Număr de corpuri de tăiere (CICT): 6
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 7 mm
  • Diametru ax (DHUB): 48 mm
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): S890 SZMU1005 .
  • Lungimea totală (OAL): 40 mm
  • Unghi de reglare (KAPR): 90 grade