CCGW 120404s-2MT BI30H inserții rombice pozitive la 80° cu 2 inserții CBN și unghi plat de greblă pentru oțel călit și fontă

Cod articol: 3436401
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3436401
EAN / GTIN 7291075504071
Număr producător 3436401

Descriere

Descriere:

WSP - strunjire / canelare, raza colțului (RE) 0,4 mm, lungimea marginii de tăiere (L) 12,9 mm, diametrul cercului (IC) 12,7 mm, grosimea inserției de tăiere (S) 4,76 mm

Caracteristică:

  • Rază colț (RE): 0,4 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 12,9 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 0,5 mm
  • Diametru orificiu de montare (D1): 5,5 mm
  • Diametru interior (IC): 12,7 mm
  • Dimensiune WSP 431S-2
  • Grosimea inserției (S): 4,76 mm
  • Alimentare maximă 0,3 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 0,05 mm
  • Rotația minimă a alimentării (ft(min)): 0,05 mm/rot