DNGA 150608S BI05HC Negative 55° inserții de tăiere rombice și unghi liber negativ cu o muchie CBN pentru prelucrarea grosieră a oțelului călit și a fontei

Cod articol: 3434399
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3434399
EAN / GTIN 7291075515633
Număr producător 3434399

Descriere

Descriere:

WSP - Strunjire / tăiere, rază colț (RE) 0,8 mm, lungime muchie de tăiere (L) 15,5 mm, diametru cerc interior (IC) 12,7 mm, grosime inserție de tăiere (S) 6,35 mm

Caracteristică:

  • Raza colțului (RE): 0,8 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 15,5 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 0,5 mm
  • Diametrul orificiului de fixare (D1): 5,5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12,7 mm
  • Dimensiune WSP 442S
  • Grosimea inserției de tăiere (S): 6,35 mm
  • Avans maxim 0,3 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 0,05 mm
  • Avans minim rotire (ft(min):): 0,05 mm/rot