MTECM 10096D32 1.75ISO IC908 dispozitiv intern de filetare din carbură solidă, dispozitiv de deblocare a treptei, plumb x3 cu orificii pentru lichidul de răcire, utilizat pentru profilul filetului ISO.

Cod articol: 3432806
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3432806
EAN / GTIN 7291075568912
Număr producător 3432806

Descriere

Descriere:

Freză filetată - solid, diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS) 10 mm, diametrul de tăiere (DC) 9,6 mm, lungimea totală (OAL) 81 mm, pasul filetului (TP) 1,75 mm

Caracteristică:

  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 10 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 9,6 mm
  • Lungime totală (OAL): 81 mm
  • Arbore de priză rotund
  • Tip de formă de filet (THFT): M60
  • Pentru paşi de filet (TP): 1,75 mm
  • Lungime utilă (LU): 39,2 mm