Perie pentru etrier de frână 225x12x90 mm 2 rânduri/E 0,35 mm oțel inoxidabil PREMIUM

Cod articol: 34203496
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie de ţevi

Identificare și clasificare

Cod articol 34203496
EAN / GTIN 9003172000183
Număr producător 34203496
L-Număr L50140 2731
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Periile PREMIUM pentru etriere de frână sunt deosebit de potrivite pentru îndepărtarea uzurii de frână din oțel inoxidabil. Datorită mânerului bicomponent, aceste perii sunt extrem de ușor de manevrat și extrem de puternice la curățare, în ciuda periilor lor înguste.

Caracteristică:

  • Formă: 90HBS DG PERIE PENTRU ETRIER DE FRÂNĂ
  • Compatibilitatea materialelor: oțel inoxidabil
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : 2 rând(uri)
  • Dimensiuni (L x C x L): 225 x 12 x 90 mm
  • Diametru: 225 mm
  • Concentrație: 12 mm
  • Alezaj: 90 mm
  • Unealtă pentru: Șlefuire ghidată manual

Avantaj:

  • Perie manevrabilă datorită mânerului bicomponent
  • În ciuda periilor sale înguste, este extrem de puternică la curățare

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea oțelului inoxidabil
  • În special pentru îndepărtarea prafului de frână blocat