Descriere:
Aceste discuri compacte PREMIUM pot fi montate pe mașina dvs. foarte rapid și ușor. Uneltele își demonstrează performanțele ridicate în special pe muchii și la prelucrarea zonelor greu accesibile. Suprafața lor moale nu modifică în niciun fel geometria suprafeței piesei de prelucrat și veți obține întotdeauna structura dorită. Datorită straturilor multistrat de fleece presate, discurile compacte sunt potrivite în special pentru materiale moi și oțeluri înalt aliate. Indiferent dacă debavurați, curățați, amestecați, finisați sau lucrați la cusături de sudură - aveți garanția că veți face alegerea corectă cu aceste unelte.
Caracteristică:
- Formă: Șaibă cu eliberare rapidă NEȚESUTĂ
- Compatibilitatea materialelor: Oțel inoxidabil, metale neferoase, oțel, plastic / PVC
- Linia de produse: PREMIUM
- Specificaţie : 51x6,4xR
- Dimensiuni (D x D x DEVICE): 51 x 6,4 x R mm
- Diametru: 51 mm
- Concentrație: 6,4 mm
- Granulația: 50
- Unealtă pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Uneltele compacte de debavurare sunt ideale pentru prelucrarea zonelor și marginilor greu accesibile
- Șlefuirea rece și înfundarea redusă a discului garantează o durată de viață maximă
- Suprafața moale a discului asigură o geometrie stabilă a suprafeței piesei de prelucrat
Aplicaţie:
- Pentru debavurare, curățare, amestecare, finisare și prelucrarea rosturilor de sudură pe toate materialele
- Șlefuire ultrafină în vederea pregătirii pentru lustruire
- Straturi de fibre nețesute presate în mai multe straturi, deosebit de potrivite pentru prelucrarea metalelor moi, precum și a oțelurilor puternic aliate și a aliajelor de titan
Recomandare:
- 2/3 S FEIN pentru debavurare și polizare
- 2 A MEDIUM pentru debavurare, lustruire și tranziții
- 6 S FEIN / 6 A MEDIUM pentru debavurare, rotunjirea marginilor ascuțite și pentru tranziții
- 8 A COARSE pentru debavurare, rotunjirea marginilor ascuțite și pentru tranziții cu agresivitate sporită
Caracteristici speciale:
- Perfect pentru oțel, oțel inoxidabil și metale neferoase
- Pentru zonele greu accesibile
- Manevrare extrem de ușoară